{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Lunghezza complessiva | 160 mm | |
Proprietà elettrostatiche | VDE 1000 V | |
Valori di taglio: filo duro fino a ⌀ | 2 mm | |
Valori di taglio: filo armonico fino a ⌀ | 1,5 mm | |
Normativa | simile a DIN ISO 5746; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Caratteristica ganasce | dentati | |
Impugnatura | Rivestimento in multicomponente | |
Materiale | Acciaio al cromo-vanadio | |
Superficie | lucido | |
Antiscintilla | no | |
Tipo di prodotto | Pinza multifunzione |
Codice articolo | 701852 160 | |
EAN / GTIN | 4045197887474 | |
Codice del produttore | 701852 160 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||
---|---|---|---|---|
Pinza universale al vanadio isolata a norme VDE, Lunghezza complessiva: 160mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
977 pezzi in magazzino
16,93 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
159 pezzi in magazzino
24,74 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
365 pezzi in magazzino
11,60 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
1.896 pezzi in magazzino
13,85 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Antiscintilla | no | no | no | no |
Lunghezza complessiva | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm |
Normativa | simile a DIN ISO 5746; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN ISO 5746; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN ISO 5746 | DIN ISO 5746 |
Valori di taglio: filo duro fino a ⌀ | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm |
Valori di taglio: filo armonico fino a ⌀ | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm |
Materiale | Acciaio al cromo-vanadio | Acciaio al cromo-vanadio | Acciaio al cromo-vanadio | Acciaio al cromo-vanadio |
Tipo di prodotto | Pinza multifunzione | Pinza multifunzione | Pinza multifunzione | Pinza multifunzione |