{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Lunghezza complessiva | 160 mm | |
Proprietà elettrostatiche | VDE 1000 V | |
Valori di taglio: filo duro fino a ⌀ | 2 mm | |
Valori di taglio: filo armonico fino a ⌀ | 1,5 mm | |
Norma | DIN ISO 5746; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Caratteristica ganasce | dentati | |
Impugnatura | Rivestimento in multicomponente | |
Materiale | Acciaio al cromo-vanadio | |
Superficie | cromato | |
Antiscintilla | no | |
Tipo di prodotto | Pinza multifunzione |
Codice articolo | 701800 160 | |
EAN / GTIN | 4003773040729 | |
Codice del produttore | 01 06 160 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Pinza universale al vanadio, es. cromata isolata a norme VDE 160 mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
180 pezzi in magazzino
33,40 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibilità successiva
0 pezzi in magazzino
24,32 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
1.154 pezzi in magazzino
16,77 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Proprietà elettrostatiche | VDE 1000 V | VDE 1000 V | VDE 1000 V |
Lunghezza complessiva | 160 | 160 | 160 |
Impugnatura | Rivestimento in multicomponente | Rivestimenti in multicomponente con superficie antiscivolo in Haptoprene | Rivestimento in multicomponente |
Norma | DIN ISO 5746 ;DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN ISO 5746 ;DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | simile a DIN ISO 5746 ;DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
Superficie | cromato | cromato | lucido |
Materiale | Acciaio al cromo-vanadio | Acciaio al cromo-vanadio | Acciaio al cromo-vanadio |
Tipo di prodotto | Pinza multifunzione | Pinza multifunzione | Pinza multifunzione |