Mazzuole di Nylon

Codice art.: 70171035
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Tipo di prodotto Martello

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 70171035
    EAN / GTIN 4018754197576
    Codice del produttore 70171035
    Numero-L L60010 4361

    Descrizione

    Descrizione:

    • Con teste intercambiabili in nylon resistente agli urti VESTAMID e manico in Hickory

    Proprietà:

    • Diametro (mm): 35 mm
    • Durezza: 75 Shore
    • L1: 290 mm
    • L2: 105 mm
    • Lunghezza [mm]: 290 mm
    • Peso: 413 g

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello