{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Lunghezza complessiva | 200 mm | |
Proprietà elettrostatiche | VDE 1000 V | |
Valori di taglio: filo duro fino a ⌀ | 2,5 mm | |
Valori di taglio: filo armonico fino a ⌀ | 2 mm | |
Normativa | DIN ISO 5746; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Caratteristica ganasce | dentati | |
Impugnatura | Rivestimenti in multicomponente con superficie antiscivolo in Haptoprene | |
Materiale | Acciaio al cromo-vanadio | |
Superficie | cromato | |
Antiscintilla | no | |
Tipo di prodotto | Pinza multifunzione |
Codice articolo | 701710 200 | |
EAN / GTIN | 4045197501431 | |
Codice del produttore | 701710 200 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||
---|---|---|---|---|
Pinza universale al vanadio, es. cromata isolata a norme VDE, Lunghezza complessiva: 200mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
90 pezzi in magazzino
27,43 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
555 pezzi in magazzino
13,27 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
268 pezzi in magazzino
15,52 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
1.450 pezzi in magazzino
20,01 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Antiscintilla | no | no | no | no |
Lunghezza complessiva | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm |
Impugnatura | Rivestimenti in multicomponente con superficie antiscivolo in Haptoprene | rivestiti in plastica | Rivestimento in multicomponente | Rivestimento in multicomponente |
Normativa | DIN ISO 5746; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN ISO 5746 | DIN ISO 5746 | simile a DIN ISO 5746; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
Superficie | cromato | lucido | lucido | lucido |
Valori di taglio: filo armonico fino a ⌀ | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm |
Materiale | Acciaio al cromo-vanadio | Acciaio al cromo-vanadio | Acciaio al cromo-vanadio | Acciaio al cromo-vanadio |