{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Lunghezza complessiva | 180 mm | |
Valori di taglio: filo armonico fino a ⌀ | 2 mm | |
Normativa | DIN ISO 5746 | |
Materiale | Acciaio al cromo-vanadio | |
Superficie | cromato | |
Antiscintilla | no | |
Tipo di prodotto | Pinza multifunzione |
Codice articolo | 701661 180 | |
EAN / GTIN | 3662424087257 | |
Codice del produttore | 187A.18CPE |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Pinza universale, esecuzione cromata, Lunghezza complessiva: 180mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
16 pezzi in magazzino
30,00 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
1.274 pezzi in magazzino
12,28 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
1.459 pezzi in magazzino
14,32 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Antiscintilla | no | no | no |
Lunghezza complessiva | 180 mm | 180 mm | 180 mm |
Normativa | DIN ISO 5746 | DIN ISO 5746 | DIN ISO 5746 |
Superficie | cromato | lucido | lucido |
Valori di taglio: filo armonico fino a ⌀ | 2 mm | 1,8 mm | 1,8 mm |
Materiale | Acciaio al cromo-vanadio | Acciaio al cromo-vanadio | Acciaio al cromo-vanadio |
Tipo di prodotto | Pinza multifunzione | Pinza multifunzione | Pinza multifunzione |