{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Denominazione originale prodotto | KNIPEXtend | |
Lunghezza complessiva | 140 mm | |
Valori di taglio: filo duro fino a ⌀ | 1,8 mm | |
Valori di taglio: filo semiduro fino a ⌀ | 2,8 mm | |
Norm | DIN ISO 5746 | |
Caratteristica ganasce | dentati | |
Impugnatura | Rivestimento in multicomponente | |
Materiale | Acciaio speciale per utensili | |
Superficie | cromato | |
Antiscintilla | no | |
Tipo di prodotto | Pinza multifunzione |
Codice articolo | 701601 140 | |
EAN / GTIN | 4003773039730 | |
Codice del produttore | 03 05 140 |