Mazzuole di resina sintetica

Codice art.: 70160050
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Martello

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 70160050
EAN / GTIN 4018754041343
Codice del produttore 70160050
Numero-L L60010 5307

Descrizione

Descrizione:

  • Con teste sostituibili in acetato di cellulosa resistente agli urti e manico in frassino

Proprietà:

  • Diametro (mm): 50 mm
  • Durezza: 65 Shore
  • L1: 340 mm
  • L2: 115 mm
  • Lunghezza [mm]: 340 mm
  • Peso: 873 g

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello