Mazzuole di resina sintetica

Codice art.: 70160040
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Martello

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 70160040
EAN / GTIN 4018754041336
Codice del produttore 70160040
Numero-L L60010 2404

Descrizione

Descrizione:

  • Con teste sostituibili in acetato di cellulosa resistente agli urti e manico in frassino

Proprietà:

  • Diametro (mm): 40 mm
  • Durezza: 65 Shore
  • L1: 320 mm
  • L2: 110 mm
  • Lunghezza [mm]: 320 mm
  • Peso: 545 g

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello