{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Lunghezza complessiva | 250 mm | |
Valori di taglio: filo duro fino a ⌀ | 2,5 mm | |
Valori di taglio: filo semiduro fino a ⌀ | 3,8 mm | |
Normativa | DIN ISO 5746 | |
Caratteristica ganasce | dentati | |
Impugnatura | rivestita in plastica | |
Materiale | Acciaio speciale per utensili | |
Superficie | Pinza bonderizzata nera, testa lucidata | |
Antiscintilla | no | |
Tipo di prodotto | Pinza multifunzione |
Codice articolo | 701500 250 | |
EAN / GTIN | 4003773015222 | |
Codice del produttore | 03 01 250 |