Martello per puntare e bombare D. della testa30mm L.300mm

Codice art.: 70130013
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Tipo di prodotto Martello

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 70130013
    EAN / GTIN 4018754041213
    Codice del produttore 70130013
    Numero-L L60010 3876

    Descrizione

    Proprietà:

    • Superficie d'impatto: 30 mm
    • Contatti piatti: 25 x 5 mm
    • Diametro (mm): 30 mm
    • L1: 300 mm
    • L2: 115 mm
    • Lunghezza [mm]: 310 mm
    • Peso: 344 g

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello