Mart. speciale per puntare e bombare

Codice art.: 70130011
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Tipo di prodotto Martello

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 70130011
    EAN / GTIN 4018754041190
    Codice del produttore 70130011
    Numero-L L60010 6198

    Descrizione

    Descrizione:

    • Nastro e timone estremamente grandi e sottili

    Proprietà:

    • Superficie d'impatto: 40 mm
    • Diametro (mm): 40 mm
    • L1: 300 mm
    • L2: 135 mm
    • Lunghezza [mm]: 325 mm
    • Peso: 764 g

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello