Mazzetta+D3331 1500 g, lunghezza 280 mm

Codice art.: 70111020
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Martello

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 70111020
EAN / GTIN 4018754306985
Codice del produttore 70111020
Numero-L L60220 4

Descrizione

Descrizione:

  • Manicotto di protezione dell'albero in acciaio per una protezione ottimale contro i guasti
  • Impugnatura ergonomica in legno di Hickory a doppia curvatura
  • Impugnatura laccata per una presa migliore
  • Conforme a DIN 6475
  • Le informazioni DIN e sul peso sono impresse sulla testa del pollice

Proprietà:

  • Peso testa del martello: 1500
  • L1: 280 mm
  • L2: 110 mm
  • Lunghezza [mm]: 285 mm
  • Peso: 1910 g

Servizi & Consulenza prodotti

Potrebbe interessarti anche

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello