Schlosserhammer 2000 g L.400 mm

Codice art.: 70110017
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Martello

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 70110017
EAN / GTIN 4018754306954
Codice del produttore 70110017
Numero-L L60220 1

Descrizione

Descrizione:

  • Manicotto di protezione dell'albero in acciaio per una protezione ottimale contro i guasti
  • Impugnatura ergonomica in legno di Hickory a doppia curvatura
  • Impugnatura laccata per una presa migliore
  • Conforme a DIN 1041
  • Le informazioni DIN e sul peso sono impresse sulla testa del martello

Proprietà:

  • Peso testa del martello: 2000
  • L1: 400 mm
  • L2: 155 mm
  • Lunghezza [mm]: 396 mm
  • Peso: 2285 g

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello