Schlosserhammer 300 g L.300 mm

Codice art.: 70110010
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Tipo di prodotto Martello

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 70110010
    EAN / GTIN 4018754306909
    Codice del produttore 70110010
    Numero-L L60010 6464

    Descrizione

    Descrizione:

    • Manicotto di protezione dell'albero in acciaio per una protezione ottimale contro i guasti
    • Impugnatura ergonomica in legno di Hickory a doppia curvatura
    • Impugnatura laccata per una presa migliore
    • Conforme a DIN 1041
    • Le informazioni DIN e sul peso sono impresse sulla testa del martello

    Proprietà:

    • Peso testa del martello: 300
    • Contenuto: 300 g
    • L1: 300 mm
    • L2: 105 mm
    • Lunghezza [mm]: 302 mm
    • Peso: 400 g

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello