Scotch-Brite™ Ruota compressa Deburr and Finish PRO, 76 mm x 6.35 mm x 6.35 mm, 4C MED+

Codice art.: 7010365693
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 40 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 40 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Disco abrasivo su due lati

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7010365693
EAN / GTIN 50076308771114
Codice del produttore 7010365693

Descrizione

Esecuzione:

Utilizzare una mola compatta con una maggiore durata
Sbavatura più rapida
Un disco abrasive morbido, robusto e liscio con capacità di lavorazione ben regolabili

Descrizione:

La ruota compressa Scotch-Brite™ Deburr and Finish PRO sfrutta la tecnologia 3M™ Precision Shaped Grain su una trama in nylon per un taglio più aggressivo e una maggiore resistenza nelle applicazioni di sbavatura e mascheratura. Le nostre ruote compresse sono morbide ma hanno la stessa resistenza all'usura del ferro e sono progettate per ridurre al minimo la necessità di essere sostituite.

Proprietà:

Utilizzate una mola compatta con una maggiore durata di servizio
Sbavatura più rapida
Un disco abrasivo morbido, resistente e liscio con capacità di lavorazione facilmente regolabili

Nota:

Per applicazioni metalliche nell'industria petrolifera e del gas

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello