Scotch Brite™ Ruote compresse Deburr & Finish PRO Roloc™, 76 mm x 6.35 mm, 4C MED+,

Codice art.: 7010295274
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 40 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 40 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Tipo di prodotto Tessuto abrasivo

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 7010295274
    EAN / GTIN 50076308771169
    Codice del produttore 7010295274

    Descrizione

    Esecuzione:

    Unitised construction enhances abrasive durability and strength, helping prolong service life
    Non-woven construction permits dust and debris to escape, minimising loading
    Perfect for moderate to heavy deburring
    Roloc™ attachment for swift, easy connection to power tool
    Multi-purpose wheel presents economical alternative to cartridge rolls, flap wheels, flap discs and coated discs

    Descrizione:

    La ruota compressa Scotch-Brite™ Roloc™ Deburr & Finish PRO è un nuovo prodotto per la lavorazione dei metalli con 3M™ Precision Shaped Grain intessuto nell'abrasivo. Le ruote compresse presentano un supporto morbido in fibra di nylon e includono un attacco 3M™ Roloc™ per consentire un collegamento semplice e rapido alle macchine utensili.

    Proprietà:

    La costruzione compressa migliora durata e forza abrasiva, prolungandone la vita utile
    La struttura in tessuto-non-tessuto consente la fuga di polvere e detriti, riducendone al minimo l'accumulo
    Perfetta per sbavatura da moderata a pesante
    Attacco 3M™ Roloc™ per collegamento semplice e rapido alla macchina utensile
    Questa ruota multiuso rappresenta un'alternativa economica a rotoli cartuccia, ruote lamellari, dischi lamellari e dischi rivestiti
    Il durevole legante in resina resiste al deterioramento dovuto al calore

    Nota:

    Da utilizzare per operazioni di sbavatura, mascheratura e finitura su tubi filettati e prodotti tubolari, rotori, carenature, pale di turbine, condutture, ingranaggi, lamine in metallo, componenti di motori e parti lavorate a macchina o stampate.

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello