3M Xtract™ Disco in film 360L, 127 mm, P500, 01709

Codice art.: 7010029937
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 500 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 500 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7010029937
EAN / GTIN 50051131017097
Codice del produttore 7010029937

Descrizione

Esecuzione:

Brand: Xtract™
Colore: Color: Viola
Industrie: Compositi // Trasporti e attrezzature pesanti // Industriale generico // Lavorazione dei metalli // AOEM // Lavorazione del legno // Preparazione alla verniciatura
Velocità massima: 12000.0 rpm
Diametro: 127.0 mm

Descrizione:

Il 3M Xtract™ Film Disc 360L è dotato di una perforazione brevettata 3M™ Multihole che consente una migliore estrazione della polvere durante la finitura. Fa parte della serie 3M Xtract™, il massimo in termini di rimozione della polvere e prestazioni. Il nostro innovativo design a fori multipli consente una migliore raccolta della polvere rispetto ai prodotti a cinque o sei fori, migliorando la rimozione e aumentando significativamente la durata degli utensili. Questo design elimina la necessità di allinearli con i fori del disco abrasivo, rendendo il cambio del disco rapido, facile e conveniente. Gli abrasivi della Serie Profi di 3M sono progettati per offrire una combinazione imbattibile di prestazioni e valore.

Proprietà:

Il design multiforato 3M Xtract™ garantisce un'aspirazione della polvere eccellente per prevenire l'intasamento, aumentare la produttività e fornire un ambiente di lavoro più pulito
La struttura aperta e la cosparsione resistente all'intasamento prevengono l'intasamento ottimizzando la capacità di taglio e la durata del prodotto
Il sistema di attacco 3M™ Hookit™ consente di sostituire facilmente il disco ottimizzandone la durata
Il robusto supporto in film è resistente agli strappi e garantisce una finitura omogenea a bassa tolleranza
I granuli in ossido di alluminio tagliano più rapidamente e durano di più rispetto al tradizionale granato

Nota:

Adatto per la carteggiatura di legni morbidi, vernici e altri materiali

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello