3M Xtract™ Papierschleifscheibe 236U, 127 mm, P400, PN55504

Codice art.: 7010029934
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 250 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 250 Pezzi
su richiesta
Disponibile in più di 8 settimane
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
    Codice articolo 7010029934
    EAN / GTIN 50051141555046
    Codice del produttore 7010029934

    Descrizione

    Ausführung:

    Brand: Xtract™
    Farbe: Color: Gelb
    Branchen: Metallbe- und -verarbeitung // Komposit // Allgemeine Industrie // Transport und schwere Ausrüstung // Holzarbeiten // Lackvorbereitung // AOEM
    Maximale Geschwindigkeit: 12000.0 rpm
    Durchmesser: 127.0 mm

    Beschreibung:

    Die 3M Xtract™ Papierscheibe 236U verfügt über eine patentierte 3M™ Multihole-Lochung, die eine bessere Staubabsaugung beim Finishen bietet. Teil der 3M Xtract Serie, dem Optimum in Sachen Staubentfernung und Leistung. Unsere innovative Multihole-Lochung sorgt für eine bessere Staubabsaugung als Produkte mit fünf oder sechs Löchern – dadurch wird der Abtrag verbessert und die Standzeit erheblich erhöht. Bei dieser Konstruktion ist es nicht nötig, sie auf die Löcher des Schleiftellers auszurichten, wodurch Scheibenwechsel schnell, einfach und bequem durchführbar sind. Die Schleifmittel der Profi Serie von 3M sind so konzipiert, dass sie eine unschlagbare Kombination aus Leistung und Wert bieten. Die offene Streuung und eine spezielle Beschichtung machen sie besonders beständig gegen ein Zusetzen.

    Merkmal:

    Die patentierte 3M Xtract™ Multihole-Lochung gewährleistet eine besonders gute Staubabsaugung, die ein Zusetzen verhindert, die Produktivität steigert und für eine sauberere Arbeitsumgebung sorgt
    Die offene Streuung und spezielle Beschichtung verhindern ein Zusetzen und sorgen für optimale Abtragsraten und Standzeiten
    Das 3M™ Hookit™ Befestigungssystem ermöglicht einfache Scheibenwechsel und optimiert die Standzeit
    Die Aluminiumoxid-Körner bieten eine stärkeren und längeren Abtrag als herkömmlicher Granat
    Feste C-Papierunterlage eignet sich für aggressive Schleifarbeiten

    Hinweis:

    Durchmesser: 127,0 mm

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello