Esecuzione:
Brand: Xtract™
Colore: Color: Giallo
Industrie: Lavorazione dei metalli // Compositi // Industriale generico // Trasporti e attrezzature pesanti // Lavorazione del legno // Preparazione alla verniciatura // AOEM
Velocità massima: 12000.0 rpm
Diametro: 127.0 mm
Descrizione:
Il 3M Xtract™ Paper Disc 236U è dotato di una perforazione brevettata 3M™ Multihole che consente una migliore estrazione della polvere durante la finitura. Fa parte della serie 3M Xtract, il massimo in termini di rimozione della polvere e prestazioni. La nostra innovativa perforazione multiforo consente una migliore raccolta della polvere rispetto ai prodotti a cinque o sei fori, migliorando la rimozione e aumentando significativamente la durata dell'utensile. Questo design elimina la necessità di allinearli con i fori del disco abrasivo, rendendo il cambio del disco rapido, facile e conveniente. Gli abrasivi della Serie Profi di 3M sono progettati per offrire una combinazione imbattibile di prestazioni e valore. La dispersione aperta e lo speciale rivestimento li rendono particolarmente resistenti all'intasamento.
Proprietà:
Il design multiforato 3M Xtract™ garantisce un'aspirazione della polvere eccellente per prevenire l'intasamento, aumentare la produttività e fornire un ambiente di lavoro più pulito
La struttura aperta e la cosparsione resistente all'intasamento prevengono l'intasamento ottimizzando la capacità di taglio e la durata del prodotto
Il sistema di attacco 3M™ Hookit™ consente di sostituire facilmente il disco ottimizzandone la durata
I granuli in ossido di alluminio tagliano più rapidamente e durano di più rispetto al tradizionale granato
Il resistente supporto di carta di peso C consente una carteggiatura aggressiva
Nota:
Per applicazioni aggressive di carteggiatura