• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

3M Xtract™ Disco in carta 236U, 127 mm, P220, 55501

Codice art.: 7010029931
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 250 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 250 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Codice articolo 7010029931
EAN / GTIN 50051141555015
Codice del produttore 7010029931

Descrizione

Esecuzione:

Brand: Xtract™
Colore: Color: Giallo
Industrie: Lavorazione dei metalli // Compositi // Industriale generico // Trasporti e attrezzature pesanti // Lavorazione del legno // Preparazione alla verniciatura // AOEM
Velocità massima: 12000.0 rpm
Diametro: 127.0 mm

Descrizione:

Il 3M Xtract™ Paper Disc 236U è dotato di una perforazione brevettata 3M™ Multihole che consente una migliore estrazione della polvere durante la finitura. Fa parte della serie 3M Xtract, il massimo in termini di rimozione della polvere e prestazioni. La nostra innovativa perforazione multiforo consente una migliore raccolta della polvere rispetto ai prodotti a cinque o sei fori, migliorando la rimozione e aumentando significativamente la durata dell'utensile. Questo design elimina la necessità di allinearli con i fori del disco abrasivo, rendendo il cambio del disco rapido, facile e conveniente. Gli abrasivi della Serie Profi di 3M sono progettati per offrire una combinazione imbattibile di prestazioni e valore. La dispersione aperta e lo speciale rivestimento li rendono particolarmente resistenti all'intasamento.

Proprietà:

Il design multiforato 3M Xtract™ garantisce un'aspirazione della polvere eccellente per prevenire l'intasamento, aumentare la produttività e fornire un ambiente di lavoro più pulito
La struttura aperta e la cosparsione resistente all'intasamento prevengono l'intasamento ottimizzando la capacità di taglio e la durata del prodotto
Il sistema di attacco 3M™ Hookit™ consente di sostituire facilmente il disco ottimizzandone la durata
I granuli in ossido di alluminio tagliano più rapidamente e durano di più rispetto al tradizionale granato
Il resistente supporto di carta di peso C consente una carteggiatura aggressiva

Nota:

Per applicazioni aggressive di carteggiatura

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello