3M Xtract™ Disco in carta 236U, 127 mm. P120, 55600

Codice art.: 7010029928
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 250 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 250 Pezzi
su richiesta
Disponibile in più di 8 settimane
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
    Codice articolo 7010029928
    EAN / GTIN 50051141556005
    Codice del produttore 7010029928

    Descrizione

    Esecuzione:

    Brand: Xtract™
    Colore: Color: Giallo
    Industrie: Lavorazione dei metalli // Compositi // Industriale generico // Trasporti e attrezzature pesanti // Lavorazione del legno // Preparazione alla verniciatura // AOEM
    Velocità massima: 12000.0 rpm
    Diametro: 127.0 mm

    Descrizione:

    Il 3M Xtract™ Paper Disc 236U è dotato di una perforazione multipla brevettata 3M™ che consente una migliore raccolta della polvere durante la finitura. Fa parte della serie 3M Xtract, il massimo in termini di rimozione della polvere e prestazioni. La nostra innovativa perforazione multiforo garantisce una migliore raccolta della polvere rispetto ai prodotti a cinque o sei fori, migliorando la rimozione e aumentando significativamente la durata dell'utensile. Questo design elimina la necessità di allinearli con i fori del disco abrasivo, rendendo il cambio del disco rapido, facile e conveniente. Gli abrasivi della Serie Profi di 3M sono progettati per offrire una combinazione imbattibile di prestazioni e valore. La dispersione aperta e lo speciale rivestimento li rendono particolarmente resistenti all'intasamento.

    Proprietà:

    Il design multiforato 3M Xtract™ garantisce un'aspirazione della polvere eccellente per prevenire l'intasamento, aumentare la produttività e fornire un ambiente di lavoro più pulito
    La struttura aperta e la cosparsione resistente all'intasamento prevengono l'intasamento ottimizzando la capacità di taglio e la durata del prodotto
    Il sistema di attacco 3M™ Hookit™ consente di sostituire facilmente il disco ottimizzandone la durata
    I granuli in ossido di alluminio tagliano più rapidamente e durano di più rispetto al tradizionale granato
    Il resistente supporto di carta di peso C consente una carteggiatura aggressiva

    Nota:

    Per applicazioni aggressive di carteggiatura

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello