Esecuzione:
Colore prodotto: Nero
Durata immediata grazie al colla sensibile alla pressione
Lunghezza complessiva: 32.9 m
Ampiezza complessiva: 1219 mm
Può sostituire dispositivi di fissaggio meccanici (rivetti, saldature, viti) o liquido collas, che può causare foratura, regrinding, post-elaborazione, avvitamento, la saldatura e la pulizia vengono salvate
Descrizione:
I nastri 3M™ VHB ad alte prestazioni sono nastri biadesivi realizzati con adesivo acrilico a cellule chiuse. Offrono un'altissima conformabilità alle superfici da incollare. Le superfici lisce o strutturate possono essere incollate su tutta la superficie senza tensione. Ideale per molte superfici a bassa energia, superfici verniciate a polvere, plastica (non PVC morbido) o vetro. In molte applicazioni, l'uso di primer non è necessario.
Proprietà:
Incollaggio facile e veloce e durata potente e duratura// Incollaggio facile e veloce e durata potente e duratura.
Resistenza all'uso immediato grazie all'adesivo sensibile alla pressione// Resistenza all'uso immediato grazie all'adesivo sensibile alla pressione.
Il fissaggio quasi invisibile garantisce superfici lisce// Il legame adesivo quasi invisibile assicura un design ottimizzato
Il nastro biadesivo nero di 1,1 mm di spessore, estremamente conformabile e ad alte prestazioni, realizzato con adesivo acrilico modificato, aderisce a una varietà di materiali, tra cui rivestimenti in polvere e superfici ruvide o irregolari// Il nastro biadesivo nero di 1,1 mm di spessore, estremamente conformabile e ad alte prestazioni, realizzato con adesivo acrilico modificato, aderisce a una varietà di materiali, tra cui rivestimenti in polvere e superfici ruvide o irregolari
Può sostituire i fissaggi meccanici (rivetti, saldature, viti) o gli adesivi liquidi, risparmiando così la foratura, la rettifica, la finitura, l'avvitamento, la saldatura e la pulizia// Can replace mechanical fasteners (rivets, welds, screws) or liquid adhesives, thus saving drilling, grinding, finishing, screwing, welding and cleaning
L'elevato assorbimento del carico dinamico riduce le vibrazioni e gli urti// L'elevato assorbimento del carico dinamico riduce le vibrazioni e gli urti
Crea una tenuta duratura contro l'acqua, l'umidità, ecc.// Crea una tenuta duratura contro l'acqua, l'umidità, ecc.
Consente l'uso di materiali più sottili, leggeri e dissimili// Consente l'uso di materiali più sottili, leggeri e dissimili.
Nota:
Per incollare i pannelli ai telai
Per l'incollaggio di elementi di irrigidimento ai pannelli
Per l'incollaggio di materiale decorativo, finiture o attacchi
Per l'incollaggio di targhette, loghi e insegne
Per l'incollaggio di display elettronici
Per l'incollaggio dei vetri degli obiettivi alle custodie delle fotocamere