• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Cacciaspine

Codice art.: 70090005
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Cacciaspine

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 70090005
EAN / GTIN 4018754040810
Codice del produttore 70090005
Numero-L L60010 3846

Descrizione

Descrizione:

  • Con manicotto di guida

Proprietà:

  • Diametro del gambo dell'utensile: 7 mm
  • Diametro della punta dell'utensile: 2,8 mm
  • Lunghezza [mm]: 97 mm
  • Peso: 19 g

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello