{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Lunghezza complessiva | 200 mm | |
Valori di taglio: filo duro fino a ⌀ | 2,8 mm | |
Valori di taglio: filo armonico fino a ⌀ | 2,2 mm | |
Normativa | DIN ISO 5746 | |
Impugnatura | Manici in bimateriale | |
Processo di produzione | Taglienti temprati a induzione (ca. 63 HRC) | |
Materiale | Acciaio speciale per utensili | |
Superficie | lucido | |
Antiscintilla | no | |
Tipo di prodotto | Pinza multifunzione |
Codice articolo | 700445 200 | |
EAN / GTIN | 4045197882332 | |
Codice del produttore | 700445 200 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Pinza universale con grande rapporto di leva, lucidata, con manici in bimateriale 200 mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
1.056 pezzi in magazzino
17,29 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
137 pezzi in magazzino
21,94 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
414 pezzi in magazzino
14,42 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Antiscintilla | no | no | no |
Lunghezza complessiva | 200 | 200 | 200 |
Processo di produzione | Taglienti temprati a induzione (ca. 63 HRC) | Taglienti temprati a induzione (ca. 63 HRC) | Taglienti temprati a induzione (ca. 63 HRC) |
Superficie | lucido | cromato | lucido |
Valori di taglio: filo armonico fino a ⌀ | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
Materiale | Acciaio speciale per utensili | Acciaio speciale per utensili | Acciaio speciale per utensili |
Tipo di prodotto | Pinza multifunzione | Pinza multifunzione | Pinza multifunzione |