{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Lunghezza complessiva | 200 mm | |
Valori di taglio: filo duro fino a ⌀ | 2,8 mm | |
Valori di taglio: filo armonico fino a ⌀ | 2,2 mm | |
Norma | DIN ISO 5746 | |
Impugnatura | Rivestimento in multicomponente | |
Processo di produzione | Taglienti temprati a induzione (ca. 63 HRC) | |
Materiale | Acciaio speciale per utensili | |
Superficie | cromato | |
Antiscintilla | no | |
Tipo di prodotto | Pinza multifunzione |
Codice articolo | 700400 200 | |
EAN / GTIN | 4003773043089 | |
Codice del produttore | 02 05 200 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Pinza universale, esecuzione cromata, manici rivestiti 200 mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
106 pezzi in magazzino
28,70 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
111 pezzi in magazzino
21,63 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Antiscintilla | no | no |
Lunghezza complessiva | 200 | 200 |
Impugnatura | Rivestimento in multicomponente | Rivestimenti in multicomponente con superficie antiscivolo in Haptoprene® |
Processo di produzione | Taglienti temprati a induzione (ca. 63 HRC) | Taglienti temprati a induzione (ca. 63 HRC) |
Superficie | cromato | cromato |
Valori di taglio: filo duro fino a ⌀ | 2,8 | 2,8 |
Tipo di prodotto | Pinza multifunzione | Pinza multifunzione |