• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

3M™ 268XA Dischi adesivi in rotolo, 5 in x 5/8 in, A10

Codice art.: 7000149240
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Disco abrasivo su due lati

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7000149240
EAN / GTIN 50051144888028
Codice del produttore 7000149240

Descrizione

Esecuzione:

Struttura tridimensionale
Supporto in pellicola con alta resistenza alla trazione
Film omogeneo di base con alta precisione
PSA
Costo inferiore

Descrizione:

Il dischi con autoadesivi 3M™ Trizact™ 268XA sono dotati con minerale in ossido di alluminio premium in grane molto fini su un resistente supporto in film. Utilizza i nostri dischi per riparare i difetti su vetro e per la finitura dei materiali compositi e delle superfici acriliche compatte.

Proprietà:

Abrasivo 3M™Trizact™ microreplicato che garantisce uniformità
Sistema di attacco semplificato con supporto adesivo
Pratico rotolo di dischi
Nessun fallimento
Risparmio di costi
Qualità della superficie riproducibile
Sostituzione dell’utensile meno frequente
Risparmia tempo e denaro
Maggiore durata dell'utensile
Finitura ancora più uniforme

Nota:

Prodotto consigliato per riparare i difetti su vetro e per la finitura dei materiali compositi e delle superfici acriliche compatte

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello