Esecuzione:
Colore prodotto: Rosso
Resistente a molti solventi, resistente a molti solventi
Lunghezza complessiva: 32.91 m
Ampiezza complessiva: 1219.2 mm
Buona forza adesiva anche su superfici verniciate, vetro e gomma
Descrizione:
La resistenza, la conformabilità, l'adesione istantanea e la rimozione pulita a lungo termine rendono il nastro 3M™ 471 per la marcatura di corsia e sicurezza, una scelta eccezionale per tutte le applicazioni, eccetto quelle più pesanti di marcatura di sicurezza e pavimenti.
Proprietà:
Mantiene il suo colore anche se esposto ad abrasione, usura e molti solventi
Le proprietà esclusive di allungamento consentono al nastro di rimanere allungato per adattarsi a superfici irregolari senza sollevarsi e ritrarsi
Ideale per usi su superfici curve e irregolari
Facile da applicare, eccellente potere di tenuta su molte superfici
Rimozione pulita in un unico pezzo da molte superfici che aiuta a ridurre i costi di pulizia e lavoro
Disponibile in un'ampia varietà di colori vivaci e dimensioni
Bordi di vernice affilati
Nota:
Applicazioni di marcatura di corsia e sicurezza
Marcatura di punti o ingranaggi dell'attrezzatura a scopo di avvertimento
Codice colore tubazioni, strumenti, ecc.
Protezione di parti, attrezzature o prodotti dall'abrasione
Per nastrare, avvolgere o sigillare molte superfici curve o convesse