Set combinato 3M™ H8WP96

Codice art.: 7000146481
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Visiera

Identificazione e classificazione

Codice articolo 7000146481
EAN / GTIN 04046719474387
Codice del produttore 7000146481
Numero-L L01110 119
Produttore 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Esecuzione:

Colore prodotto: Trasparente
Archetto in plastica con chiusura Pinlock regolabile per una vestibilità comoda e aderente
Cinturino della corona regolabile in 5 direzioni per un supporto e un comfort extra
Sistema semplice per la sostituzione della visiera
Visiera in policarbonato trasparente

Descrizione:

Il kit copricapo 3M™ H8 modello 12500-99999CP è il nostro kit che include il copricapo 3M™ H8 e la visiera 3M™ serie WP96 per protezione da raggi UV, impatti, metalli fusi e schizzi di liquidi.

Proprietà:

Protezione della testa da impatti, raggi UV, metalli fusi e schizzi di liquidi
Kit contenente il copricapo 3M H8 e la visiera WP96
Calotta in materiale plastico con chiusura tramite cricchetto regolabile per una vestibilità aderente e confortevole
Fascia della bardatura con regolazione in cinque posizioni per supporto e comfort aggiuntivi
Visiera in policarbonato trasparente sostituibile in pochi secondi
Visiera dello spessore di 1,8 mm testata e approvata ai sensi della norma EN 166
Marcatura della visiera 2C-1,2 3M 1 B 3 9

Nota:

Protezione della testa contro gli urti e gli spruzzi di liquidi

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Nel carrello

Al carrello
Al carrello