Nastro di trasferimento 3M™ 468MPF, trasparente, 102 mm x 9 m, 0,13 mm

Codice art.: 7000144795
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in più di 8 settimane
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
Tipo di prodotto Nastro adesivo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7000144795
EAN / GTIN 00021200272912
Codice del produttore 7000144795

Descrizione

Esecuzione:

Lunghezza complessiva: 9.14 m
Ampiezza complessiva: 101.6 mm

Descrizione:

Nastri di trasferimento della serie di adesivi 3M™ 200MP con buona resistenza chimica, forza di taglio, trasparenza molto alta e resistenza ai raggi UV e all'invecchiamento.

Proprietà:

Nastro adesivo transfer di 132 µm di spessore con adesivo acrilico su carta protettiva in PET. Eccellente resistenza al taglio, alla temperatura e agli agenti chimici.
Ideale per il fissaggio di elementi grafici ed etichette tipografiche. Facile da perforare e applicare
Eccellente adesione al metallo e alle materie plastiche ad alta energia ed eccellente resistenza al taglio per prevenire lo scivolamento e la spellatura dei bordi. Possibilità di riposizionamento iniziale per un allineamento preciso.
Eccellente resistenza all'umidità e ai solventi. Eccellente resistenza alle alte temperature e ottima resistenza al taglio. Resistente ai raggi UV. Facile da usare.
Versione più spessa di 467MPF
Facile da applicare

Nota:

Superfici ad alta energia
Collegamento dei pannelli frontali e degli interruttori a membrana.
Finitura autoadesiva di insegne, emblemi e decorazioni

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello