3M™ Nastro in tessuto di vetro PTFE 5453, Marrone, 50 mm x 33 m, 0.21 mm, 6 per confezione

Codice art.: 7000144794
Price per
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 6 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 6 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Nastro adesivo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7000144794
EAN / GTIN 50021200161624
Codice del produttore 7000144794
Numero-L L01310 804
Manufacturer 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Esecuzione:

Colore prodotto: Marrone
Funziona dove altri nastri si arrendono
Lunghezza complessiva: 32.9 m
Ampiezza complessiva: 50.4 mm

Descrizione:

Il nastro in tessuto di vetro PTFE 3M™ 5453 è un nastro in tessuto di vetro marrone da 0,21 mm impregnato di PTFE (politetrafluoroetilene) e rivestito con un adesivo al silicone sensibile alla pressione.

Proprietà:

Supporto in tessuto di vetro PTFE da 6,0 ml, marrone, adesivo al silicone, intervallo temperature operative tra -73 e 260 gradi C
Grado premium, conformabile, alta resistenza
Riduce la frizione, antiaderente, a rilascio facile, gestione del suono, prevenzione di scricchiolii e cigolii, riduzione del rumore, resistenza chimica, barriera chimica, resistenza elevata, resistenza all'abrasione
Il supporto più spesso contribuisce a prolungare la vita utile rispetto alle versioni più sottili quando è sottoposto a usura e abrasioni
Può essere utilizzato in un'ampia gamma di temperature, incluse quelle fino a 260 °C
Grazie al bassissimo grado di assorbimento di umidità, il nastro può essere utilizzato in molti ambienti umidi
L'eccellente resistenza agli agenti chimici consente al nastro di tollerare applicazioni impegnative

Nota:

Sui rulli trasportatori e di trasporto in impianti di cottura o in impianti di imballaggio e di saldatura di film plastici
Rivestimento di superfici dove sono richieste proprietà di scorrimento, alta resistenza termica, chimica e meccanica.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello