Scotch-Brite™ BB-ZB Bristle Ricariche spazzole radiali 150 mm P400

Codice art.: 7000144604
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 80 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 80 Pezzi
su richiesta
Disponibile in più di 8 settimane
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
    Tipo di prodotto Spazzola per satinare

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 7000144604
    EAN / GTIN 50048011330582
    Codice del produttore 7000144604

    Descrizione

    Esecuzione:

    Tipo A: versione più aggressiva con setole angolate Tipo C: versione più flessibile con setole a forma di C per pezzi particolarmente difficili Tipo S: versione più aggressiva con setole diritte
    Per applicazioni in aree difficili da raggiungere
    Ideale per la pulizia e le applicazioni di sbavatura leggera
    Ampiezza complessiva: 25.4 mm
    Spazzola in plastica solida infusa di grana ceramica

    Descrizione:

    Il disco di ricambio per spazzola radiale Scotch-Brite™ Bristle è realizzato in setole stampate flessibili, ricoperte di granulo abrasivo ceramico 3M™. Abbiamo progettato queste setole, tenaci ma flessibili, per raggiungere i contorni e produrre una finitura di alta qualità su tutte le superfici, con una pressione minima.

    Proprietà:

    Tipo A: Versione più aggressiva con setole angolate Tipo C: Versione più flessibile con setole a forma di C per pezzi particolarmente impegnativi Tipo S: Versione più aggressiva con setole dritte
    Ideale per applicazioni di pulizia e sbavatura leggera
    Risultati di lavoro costanti per tutta la durata di vita
    Spazzola in plastica solida con grana in ceramica
    Utilizzo su sistemi robotizzati, smerigliatrici da banco, smerigliatrici diritte o ad albero flessibile

    Nota:

    Per l'uso su apparecchiature robotiche, smerigliatrici da banco, smerigliatrici diritte o alberi flessibili
    Sfumatura su quasi tutti i materiali, in particolare per le superfici altamente sagomate

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello