• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

3M™ S-200+ Sistema Alimentato ad Aria Compressa

Codice art.: 7000144498
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in più di 8 settimane
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
Tipo di prodotto Unità ventola per respiratore

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7000144498
EAN / GTIN 04046719882625
Codice del produttore 7000144498
Numero-L L01140 14

Descrizione

Esecuzione:

Il sistema di protezione respiratoria ad aria compressa è un sistema ad aria compressa comodo e versatile da usare con una varietà di maschere riutilizzabili 3M™ a metà e a tutto il viso.
Facile manutenzione perché le parti di ricambio sono veloci, facili e intuitive da sostituire
Lunghezza complessiva: 0.395 m
Ampiezza complessiva: 0.21 m
Altezza complessiva: 0.075 m

Descrizione:

Il sistema ad aria compressa S-200+ 3M™ è un respiratore ad adduzione d'aria compressa pratico e versatile che può essere utilizzato con un'ampia gamma di semimaschere e maschere a pieno facciale riutilizzabili di 3M™. Il sistema S-200+ può essere utilizzato come respiratore ad aria compressa standard oppure in modalità doppia con filtri a pressione negativa quando viene scollegata l'alimentazione dell'aria. Progettato per fornire una maggiore sicurezza e comodità d'uso, il prodotto S-200+ è caratterizzato da giunti di sicurezza a doppio effetto che consentono di ridurre il rischio di scollegamento accidentale durante l'utilizzo. Inoltre, è dotato di un regolatore del flusso d'aria, in modo da controllare l'aria convogliata sul viso del saldatore per una comodità d'uso ottimale.

Proprietà:

Collaudato e valutato in conformità ai requisiti della direttiva ATEX e in conformità alla norma EN13463-1 per le apparecchiature non-elettriche*. Adatto all'utilizzo in ambienti del gruppo IIB 2GD in determinate condizioni. *Valido solo se abbinato a un tubo di alimentazione dell'aria compressa antistatico 308-00-72P 3M™.
Caratterizzato da una manutenzione facile e veloce: la sostituzione dei pezzi di ricambio è rapida e pratica.
Fresco e comodo: sistema leggero e bilanciato dotato di un flusso d'aria costante sul viso per un'indossabilità più comoda e fresca
Flusso d'aria regolabile: manopola per la regolazione del flusso d'aria bloccabile che offre il pieno controllo del grado di pressione in ingresso.
Giunti a doppio effetto: consentono di ridurre il rischio di scollegamento accidentale durante l'utilizzo garantendo un livello di sicurezza ottimale. Collegamento CAST in acciaio inossidabile, che offre una resistenza alla corrosione migliore in condizioni difficili.
Il sacchetto per il controllo del flusso consente di effettuare un semplice controllo pre-utilizzo, per assicurare che venga erogata la quantità corretta di aria, garantendo la massima tranquillità
Testato e approvato in conformità alla normativa EN 14594: 2005. Soddisfa il più alto livello di protezione, Classe 4B per respiratori ad aria a flusso continuo, se montato su una maschera a pieno facciale
Tubo di respirazione di calibro ridotto, sottile, per facilitare il movimento. Aiuta a ridurre le interferenze con il tuo lavoro
Il collaudato collegamento robusto a baionetta per la maschera e per il filtro permette un montaggio facile e sicuro.

Nota:

Spray painting, glass fibre fabrication, powder coating, material handling, boat building, metal fabrication, pharmaceutical, oil and gas, automotive and aerospace, general transport

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello