Esecuzione:
Colore prodotto: Bianco
Adesivo acrilato riposizionabile/adesivo acrilato per fissaggio permanente
Lunghezza complessiva: 65.83 m
Ampiezza complessiva: 12.7 mm
Riposizionabilità (effetto note adesive)
Descrizione:
Il nastro biadesivo 3M™ 9416 con supporto in vello di carta ha uno strato adesivo (″effetto Post-it® sticky note″) su un lato. L'altro lato ha un adesivo per l'incollaggio permanente. Il nastro adesivo dello spessore di 0,05 mm, resistente alla temperatura fino a +65°C, è particolarmente adatto per materiali pubblicitari e di promozione delle vendite, documenti di pianificazione e presentazione intercambiabili e per fissare l'inizio del rotolo (core starting).
Proprietà:
Nastro biadesivo sottile con supporto
Adesivo acrilico riposizionabile / adesivo acrilico per il fissaggio permanente
Risparmio sui costi grazie alla riutilizzabilità
Rimozione senza residui (lato rimovibile)
Riposizionabilità (effetto ″sticky note″)
Il lato debolmente adesivo può essere rimosso da molte superfici lisce e solide senza lasciare residui.
Due adesivi di diversa resistenza su entrambi i lati.
Nota:
Per il fissaggio di materiali sottili e leggeri come carta o cartone
Adatto per materiali pubblicitari e di promozione delle vendite, documenti di pianificazione e presentazione intercambiabili