Scotch-Brite™ Hookit™ Clean and Finish Disc, CF-HA , 5 in x NH S ULF, 40 per case

Codice art.: 7000121012
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 40 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 40 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Tipo di prodotto Tessuto abrasivo

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 7000121012
    EAN / GTIN 50048011292941
    Codice del produttore 7000121012
    Numero-L L51710 1094

    Descrizione

    Descrizione:

    Il disco Scotch-Brite™ Hookit™ Clean and Finish è un disco di finitura resistente che può essere sostituito rapidamente e fissato in modo sicuro durante l'utilizzo con il sistema di attacco rapido 3M™ Hookit™. I nostri dischi si adattano alle superfici irregolari per offrire una finitura pulita e costante senza erodere né danneggiare il materiale di base.

    Proprietà:

    La grana S Ultra Fine è efficace per applicazioni leggere o moderate di pulitura, finitura satinata, mascheratura e sbavatura
    Consentono di accedere ad aree difficili da raggiungere e sagomate grazie alla loro conformabilità
    La struttura tridimensionale in tessuto-non-tessuto consente una durata prolungata e finiture uniformi
    Il sistema di attacco rapido 3M™ Hookit™ consente di montare e smontare il disco in modo semplice e rapido

    Nota:

    Utilizzalo a mano o con macchine utensili a numero di giri elevati per ottenere una finitura professionale su superfici compatte, pannelli verniciati e altri materiali

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello