Tampone manuale Scotch-Brite™ 8447

Codice art.: 7000120942
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 60 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 60 Pezzi
su richiesta
Disponibile in più di 8 settimane
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
Tipo di prodotto Spugna abrasiva

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7000120942
EAN / GTIN 50048011240379
Codice del produttore 7000120942
Numero-L L51710 1281

Descrizione

Esecuzione:

Lunghezza complessiva: 22.86 cm
Ampiezza complessiva: 15.24 cm

Descrizione:

Il tampone manuale Scotch-Brite™ 8447 è realizzato con una trama di precisione e minerale in ossido di alluminio, per offrire la nostra finitura più uniforme. Usa i nostri versatili tamponi manuali Scotch-Brite™ 8447, abbinati a un apposito portatampone o su una levigatrice in linea per ottenere una graffiatura uniforme durante la pulitura e la preparazione delle superfici.

Proprietà:

Tessuto adattabile per aree e angoli difficili da raggiungere
Meno aggressivo
Uso versatile, sia a mano che con un blocchetto di pastiglie manuali

Nota:

Da utilizzare per graffiatura prima di verniciatura, finitura, finitura dei bordi, mascheratura e pulitura

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello