Telo in tessuto riflettente 3M™ Scotchlite™ 8925

Codice art.: 7000116850
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
Codice articolo 7000116850
EAN / GTIN 50051138532937
Codice del produttore 7000116850

Descrizione

Esecuzione:

Il tessuto riflettente aiuta a migliorare la visibilità dell'operatore durante la notte o in condizioni di scarsa visibilità
Ottima lavabilità in lavanderia a 60 °C.
Lunghezza complessiva: 50 m
Ampiezza complessiva: 1270 mm

Descrizione:

3M™ Scotchlite™ Reflective Material 8925 colore argento con elevati valori di riflessione per i capi d'abbigliamento ad alta visibilità soggetti a maggiori sollecitazioni.

Proprietà:

Il tessuto riflettente contribuisce a migliorare la visibilità di chi lo indossa di notte o in condizioni di scarsa visibilità.
Ottima lavabilità nel lavaggio domestico a 60° C
Adatto per l'uso su tessuti delicati che possono essere lavati solo a secco
Certificato secondo l'OEKO-TEX Standard 100

Nota:

Per gli indumenti di segnalazione più pesanti

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello