Esecuzione:
Adesivo acrilico
Pellicola in plastica senza supporti
Lunghezza complessiva: 44 m
Ampiezza complessiva: 6 mm
Buona responsabilità immediata
Descrizione:
Il nastro adesivo transfer Scotch® ATG 904 unisce in modo rapido e permanente una vasta gamma di materiali, tra cui carta non patinata e patinata, cartoncino, cartone, stuoie, tessuti leggeri, fogli, plastica flessibile e cartone espanso. Offrendo un'adesione elevata e un'eccellente resistenza ai raggi UV, si lega facilmente a superfici difficili, varie e strutturate, comprese le aree con elevata umidità e luce solare.
Proprietà:
Adesivo acrilico// Adesivo acrilico
Pellicola adesiva senza supporto// Pellicola adesiva senza supporto
Applicazione semplice e veloce con il sistema ATG// Applicazione semplice e veloce con il sistema ATG
Buona resistenza al taglio// buona resistenza al taglio
Buona adesione immediata// Buona adesione immediata
Nota:
Per il fissaggio, l'assemblaggio e il montaggio di materiale pubblicitario
Produzione continua di fogli (ad es. plastica, metallo, tessuto)
Tenere in mano i pezzi prima della scuoiatura imballaggio self-service
Finitura autoadesiva di foto e poster