Scotch® Nastro adesivo Transfer ATG 926

Codice art.: 7000116661
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 48 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 48 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Nastro adesivo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7000116661
EAN / GTIN 05010027783652
Codice del produttore 7000116661
Numero-L L01310 1165

Descrizione

Esecuzione:

Pellicola in plastica senza supporti
Adesivo acrilato modificato
Lunghezza complessiva: 33 m
Ampiezza complessiva: 6 mm
Resistenza alle temperature e ai raggi UV molto elevate

Descrizione:

Usa il Nastro adesivo transfer 926 ATG Scotch® per applicazioni che richiedono estrema tenuta, elevata resistenza al taglio e prestazioni ad alta temperatura. Il nostro nastro può essere utilizzato su una varietà di substrati e materiali e inoltre è versatile, veloce e facile da usare.

Proprietà:

Pellicola adesiva senza supporto// Pellicola adesiva senza supporto
Adesivo acrilico modificato// Adesivo acrilico modificato
Buona resistenza al taglio// buona resistenza al taglio
Ottima resistenza chimica// Ottima resistenza chimica
Resistenza alle alte temperature e ai raggi UV// Resistenza alle alte temperature e ai raggi UV.

Nota:

Incollaggio di pannelli frontali, emblemi, insegne e scale
Materiali a basso consumo energetico

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello