Scotch® ATG 969 - Natro adesivo transfer

Codice art.: 7000116660
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 48 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 48 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Nastro adesivo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7000116660
EAN / GTIN 05010027783645
Codice del produttore 7000116660
Numero-L L01310 1674

Descrizione

Esecuzione:

Pellicola in plastica senza supporti
Adesivo acrilato modificato
Lunghezza complessiva: 33 m
Ampiezza complessiva: 6 mm
Buona forza adesiva su superfici a basso consumo energetico

Descrizione:

Il nastro adesivo transfer Scotch® ATG 969 offre un'adesione iniziale molto elevata e un buon potere di tenuta al taglio, per incollare la maggior parte delle materie plastiche e dei materiali patinati lucidi.

Proprietà:

Pellicola adesiva senza supporto// Pellicola adesiva senza supporto
Adesivo acrilico modificato// Adesivo acrilico modificato
Applicazione semplice e veloce con il sistema ATG// Applicazione semplice e veloce con il sistema ATG
Universalmente applicabile su molti substrati// Universalmente applicabile su molti substrati
Buona adesione alle superfici a bassa energia// Buona adesione alle superfici a bassa energia
Alta adesione istantanea// Alta adesione istantanea

Nota:

Montaggio di finiture, fasce, emblemi, insegne, materiale pubblicitario, parti decorative
Materiali a basso consumo energetico
Superfici ruvide e leggermente irregolari
Per incollare supporti a cornici e copertine di libri
Per la giunzione di carta e fogli
Elementi di fissaggio generali per la legatoria
Allegato di articoli promozionali e manifesti

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello