Scotch® ATG 924 - Nastro adesivo transfer

Codice art.: 7000116658
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 48 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 48 Pezzi
su richiesta
Disponibile in più di 8 settimane
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
    Tipo di prodotto Nastro adesivo

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 7000116658
    EAN / GTIN 05010027783676
    Codice del produttore 7000116658

    Descrizione

    Esecuzione:

    Adesivo acrilico
    Pellicola in plastica senza supporti
    Lunghezza complessiva: 55 m
    Ampiezza complessiva: 6 mm
    Ottima resistenza ai raggi UV

    Descrizione:

    Il nastro adesivo transfer Scotch® ATG 924 consente di incollare in modo rapido e permanente un'ampia varietà di materiali, tra cui carta non patinata e patinata, cartoncino, stuoie, tessuti leggeri, fogli, plastica flessibile e cartone espanso. Offrendo un'adesione elevata e un'eccellente resistenza ai raggi UV, si lega facilmente a superfici difficili, varie e strutturate, comprese le aree con elevata umidità e luce solare.

    Proprietà:

    Adesivo acrilico// Adesivo acrilico
    Pellicola adesiva senza supporto// Pellicola adesiva senza supporto
    Applicazione semplice e veloce con il sistema ATG// Applicazione semplice e veloce con il sistema ATG
    Alta adesione istantanea// Alta adesione istantanea
    Ottima resistenza ai raggi UV// Ottima resistenza ai raggi UV

    Nota:

    Per il fissaggio, l'assemblaggio e il montaggio di materiale pubblicitario
    Adatto alla maggior parte delle superfici materiali come metallo, vernice, molte superfici in plastica, carta, cartone, legno o vetro.
    Finitura autoadesiva di schiume, foto, ecc.
    Per incollare inviti, espositori da tavolo e biglietti di auguri

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello