Esecuzione:
Pellicola adesiva senza supporto
Adesivo acrilico modificato
Lunghezza complessiva: 55 m
Ampiezza complessiva: 12 mm
Rinforzo in fibra nell'adesivo
Descrizione:
Il nastro adesivo transfer 3M™ 950 offre un'adesione iniziale molto elevata e un buon potere di tenuta al taglio per incollare la maggior parte delle materie plastiche e dei materiali patinati lucidi.
Proprietà:
Si lega bene su superfici lisce e moderatamente ruvide
Tiene bene sulle superfici lucide e la maggior parte delle plastiche
Offre una buona resistenza ai solventi e all'umidità
Si adatta facilmente alle curve e ai contorni
Facile rilascio del liner per applicazioni manuali
Variante più spessa di 927// variante più spessa di 927
Nota:
Incollaggio di finiture in plastica e legno per armadi
Montare i display del punto di acquisto
Incollaggio di materiali plastici ad alta e bassa energia superficiale, materiali plastici testurizzati, schiume, tessuti e carte patinate
Finitura autoadesiva di schiume, pellicole, insegne, materiali pubblicitari e tessili