Scotch® ATG Nastro adesivo transfer 969, Trasparente, 19 mm x 16.5 m, 0.13 mm

Codice art.: 7000116653
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 48 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 48 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Nastro adesivo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7000116653
EAN / GTIN 05010027131200
Codice del produttore 7000116653

Descrizione

Esecuzione:

Resistenza ai flussi esterni
Elaborazione rapida e semplice grazie al sistema ATG
Lunghezza complessiva: 165 m
Ampiezza complessiva: 19 mm
Resistenza alle temperature e ai raggi UV molto elevate

Descrizione:

Il nastro adesivo transfer Scotch® ATG 969 offre un'adesione iniziale molto elevata e un buon potere di tenuta al taglio, per incollare la maggior parte delle materie plastiche e dei materiali patinati lucidi.

Proprietà:

Resistenza ai flussi esterni// Resistenza ai flussi esterni
Applicazione semplice e veloce con il sistema ATG// Applicazione semplice e veloce con il sistema ATG
Buona resistenza al taglio// buona resistenza al taglio
Ottima resistenza chimica// Ottima resistenza chimica
Resistenza alle alte temperature e ai raggi UV// Resistenza alle alte temperature e ai raggi UV.

Nota:

Per l'incollaggio di listelli in plastica e legno su armadietti
Per l'assemblaggio dei display POS
Per sigillare le cartelle con inserto
Per incollare supporti a cornici e copertine di libri
Per la giunzione di carta e fogli
Elementi di fissaggio generali per la legatoria
Allegato di articoli promozionali e manifesti

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello