3M™ 950 - Natro adesivo transfer

Codice art.: 7000116651
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 24 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 24 Pezzi
su richiesta
Disponibile in più di 8 settimane
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
    Tipo di prodotto Nastro adesivo

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 7000116651
    EAN / GTIN 05010027159969
    Codice del produttore 7000116651
    Numero-L L01310 1992

    Descrizione

    Esecuzione:

    Pellicola adesiva senza supporto
    Adesivo acrilico modificato
    Lunghezza complessiva: 55 m
    Ampiezza complessiva: 38 mm
    Rinforzo in fibra nell'adesivo

    Descrizione:

    Il nastro adesivo transfer 3M™ 950 offre un'adesione iniziale molto elevata e un buon potere di tenuta al taglio per incollare la maggior parte delle materie plastiche e dei materiali patinati lucidi.

    Proprietà:

    Si lega bene su superfici lisce e moderatamente ruvide
    Tiene bene sulle superfici lucide e la maggior parte delle plastiche
    Offre una buona resistenza ai solventi e all'umidità
    Si adatta facilmente alle curve e ai contorni
    Facile rilascio del liner per applicazioni manuali
    Variante più spessa di 927// variante più spessa di 927

    Nota:

    Incollaggio di finiture in plastica e legno per armadi
    Montare i display del punto di acquisto
    Incollaggio di materiali plastici ad alta e bassa energia superficiale, materiali plastici testurizzati, schiume, tessuti e carte patinate
    Finitura autoadesiva di schiume, pellicole, insegne, materiali pubblicitari e tessili

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello