Scotch® ATG Nastro adesivo transfer 976, Trasparente, 19 mm x 55 m, 0.05 mm

Codice art.: 7000116641
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 48 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 48 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Nastro adesivo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7000116641
EAN / GTIN 05010027728530
Codice del produttore 7000116641

Descrizione

Esecuzione:

Adesivo acrilico
Pellicola in plastica senza supporti
Lunghezza complessiva: 33 m
Ampiezza complessiva: 19 mm
Buona forza adesiva su superfici a basso consumo energetico

Descrizione:

Il nastro adesivo transfer Scotch® ATG 976 è ideale per l'incollaggio di materiali con rivestimenti lucidi dove si desidera un adesivo aggressivo con elevata adesione iniziale e poco spessore. Offre un'ottima resistenza ai prodotti chimici, all'umidità e ai raggi UV medio-alti.

Proprietà:

Adesivo acrilico// Adesivo acrilico
Pellicola adesiva senza supporto// Pellicola adesiva senza supporto
Applicazione semplice e veloce con il sistema ATG// Applicazione semplice e veloce con il sistema ATG
Universalmente applicabile su molti substrati// Universalmente applicabile su molti substrati
Buona adesione alle superfici a bassa energia// Buona adesione alle superfici a bassa energia
Alta adesione istantanea// Alta adesione istantanea

Nota:

Montaggio di finiture, fasce, emblemi, insegne, materiale pubblicitario, parti decorative
Materiali a basso consumo energetico
Per l'incollaggio di listelli di rifinitura su mobili e bagagli
Per incollare le etichette sui giocattoli
Per il fissaggio di guarnizioni o schiume

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello