Scotch® ATG Nastro adesivo transfer 904, Trasparente, 12 mm x 25 m, 0.05 mm

Codice art.: 7000116632
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 72 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 72 Pezzi
su richiesta
Disponibile in più di 8 settimane
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
Tipo di prodotto Nastro adesivo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7000116632
EAN / GTIN 05010027676862
Codice del produttore 7000116632

Descrizione

Esecuzione:

Elaborazione rapida e semplice grazie al sistema ATG
Buona resistenza al taglio
Lunghezza complessiva: 25 m
Ampiezza complessiva: 12 mm

Descrizione:

Il nastro adesivo transfer Scotch® ATG 904 unisce in modo rapido e permanente una vasta gamma di materiali, tra cui carta non patinata e patinata, cartoncino, cartone, stuoie, tessuti leggeri, fogli, plastica flessibile e cartone espanso. Offrendo un'adesione elevata e un'eccellente resistenza ai raggi UV, si lega facilmente a superfici difficili, varie e strutturate, comprese le aree con elevata umidità e luce solare.

Proprietà:

Applicazione semplice e veloce con il sistema ATG// Applicazione semplice e veloce con il sistema ATG
Buona resistenza al taglio// buona resistenza al taglio
Buona adesione immediata// Buona adesione immediata

Nota:

Per incollare supporti a cornici e copertine di libri
Per i fissaggi nell'industria della stampa
Per POS, espositori pubblicitari e inserti
Per incollare inviti, espositori da tavolo e biglietti di auguri

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello