Esecuzione:
Colore prodotto: Blu
Scelta di diverse forze di taglio
Lunghezza complessiva: 33 m
Ampiezza complessiva: 37.5 mm
Perfetto per l'uso su rotoli di carta fredda
Descrizione:
Il sistema di giunzione macerabile 3M™ 9990N è la nostra struttura nastro biadesivo con adesivo acrilico e liner in carta a rilascio facile, ideale per una semplice applicazione manuale e con strato sensore incorporato.
Proprietà:
Progettato per giunzioni veloci lungo una linea retta
Liner in carta a facile rilascio
Sensore in alluminio incorporato
Offre buona ″presa istantanea″ su carta da giornale non rivestita
Ampia gamma di temperature
Per la massima velocità
L'asciugatura è minima anche d'inverno
Nota:
Sviluppato per il cambio di bobina volante nella stampa di giornali a temperature fredde e bassa umidità.