Esecuzione:
Colore prodotto: Blu
Perfetto per l'uso su rotoli di carta fredda
Molto alta l'adesività iniziale e buona la resistenza al taglio
Ampiezza complessiva: 25 mm
Per le velocità più alte
Descrizione:
Il materiale biadesivo macerabile per sbobinatore a incollaggio a volo per carta di giornale 913 di 3M™ è un nastro biadesivo blu (0,075 mm) progettato appositamente per la rapida adesione sulla carta di giornale. Questo nastro (0,075 mm) viene fornito su un rivestimento di carta macerabile di facile rilascio.
Proprietà:
Nastro biadesivo (0,075 mm) blu, con supporto di tessuto e rivestimento di carta, straordinariamente resistente al calore (fino a 204 °C)
Il nastro per sbobinatore a incollaggio a volo, giunzione o core starting per fogli di carta di giornale offre buone prestazioni a temperature basse, garantendo una rapida aderenza
L'adesivo macerabile previene la contaminazione da materiali di giunzione non macerabili, risponde o supera TAPPI UM-213, procedura A, conforme FDA 21 CFR 176.170 (componenti di carta e cartone a contatto con alimenti acquosi e grassi)
Offre eccellente resistenza alle temperature elevate fino a 204 °C.
L'adesione eccellente porta alla delaminazione della maggior parte dei tipi di carta
L'asciugatura è minima anche d'inverno
Nota:
Nastro biadesivo per cambio bobina volante ″zick-zack″ nella stampa di giornali su carte diverse.