Nastro per giunta veloce macerabile 3M™ 906B

Codice art.: 7000116491
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 24 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 24 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Nastro adesivo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7000116491
EAN / GTIN 05010027523081
Codice del produttore 7000116491

Descrizione

Esecuzione:

Colore prodotto: Blu
Ripulibile al 100% - elimina la separazione delle giunzioni di scarto: soddisfa o supera TAPPI UM-213, metodo A
Lunghezza complessiva: 50 m
Ampiezza complessiva: 38 mm

Descrizione:

Il nastro per giunta veloce macerabile 3M™ 906B è ideato per le giunte veloci per l'applicatore fuori macchina (OMC) nelle cartiere. Il nostro nastro viene fornito su un liner in carta a rilascio facile, macerabile, semi-imbianchita.

Proprietà:

Adesivo ad elevata aderenza, con alta resistenza al taglio per la giunta veloce e le applicazioni di core starting
Struttura completamente macerabile, quindi non è necessario rimuovere la giunzione dai rifiuti: soddisfa o supera i requisiti TAPPI UM-213, procedura A
L'adesivo è in linea con i requisiti relativi alle normative sugli additivi alimentari come descritto in 21 CFR 176.170 e 21 CFR 176.180.
Resistenza eccellente alle temperature fino a 204 °C

Nota:

Use for flying splices at the off-machine coater (OMC) in paper mills

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello