Esecuzione:
Colore prodotto: Blu
Ripulibile al 100% - elimina la separazione delle giunzioni di scarto: soddisfa o supera TAPPI UM-213, metodo A
Lunghezza complessiva: 50 m
Ampiezza complessiva: 25 mm
Descrizione:
Il nastro per giunta veloce macerabile 3M™ 906B è ideato per le giunte veloci per l'applicatore fuori macchina (OMC) nelle cartiere. Il nostro nastro viene fornito su un liner in carta a rilascio facile, macerabile, semi-imbianchita.
Proprietà:
Adesivo ad elevata aderenza, con alta resistenza al taglio per la giunta veloce e le applicazioni di core starting
Struttura completamente macerabile, quindi non è necessario rimuovere la giunzione dai rifiuti: soddisfa o supera i requisiti TAPPI UM-213, procedura A
L'adesivo è in linea con i requisiti relativi alle normative sugli additivi alimentari come descritto in 21 CFR 176.170 e 21 CFR 176.180.
Resistenza eccellente alle temperature fino a 204 °C
Nota:
Use for flying splices at the off-machine coater (OMC) in paper mills