Esecuzione:
Colore prodotto: Bianco
Rischio minimo di sanguinamento
Lunghezza complessiva: 50 m
Ampiezza complessiva: 38 mm
Bassa essiccazione anche in condizioni di bassa umidità
Descrizione:
Inizialmente progettato per le giunzioni volanti alla patinatrice. Un tessuto leggero rivestito su entrambi i lati, dotato di un'elevata adesione, di un'elevata forza di scorrimento e di un adesivo macerabile.
Proprietà:
Nastro biadesivo (0,075 mm) bianco, con supporto di tessuto e straordinariamente resistente al calore (fino a 204 °C)
Adesivo molto resistente e con elevata forza di scorrimento per giunzione volante e core starting, adatto per un'ampia gamma di carte e temperature
L'adesivo macerabile previene la contaminazione da materiali di giunzione non macerabili, risponde o supera TAPPI UM-213, procedura A, conforme FDA 21 CFR 176.170 (componenti di carta e cartone a contatto con alimenti acquosi e grassi)
Resistenza eccellente alle temperature fino a 204 °C
Nota:
Nastro biadesivo per cambio rotolo volante ″zick-zack″ sulla spalmatrice. Il nastro adesivo ha un alto tack iniziale e un'ottima resistenza al taglio.